Cinta métrica de acero de 8 m

Número de artículo: 6698140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6698140
EAN / GTIN 4010886669815
Número del fabricante 6698140
Número L L60160 622

Descripción

Descripción:

División en mm
Con símbolo de calibración
Cinta de acero amarillo Clase de precisión II

Característica:

  • Diseño: Con clip de retención y tope de retorno
  • Ancho de banda [mm]: 25 mm
  • Longitud de la cinta [mm]: 8000 mm
  • Clase de precisión: II
  • Longitud [m]: 8 m
  • Material: Carcasa: plástico, con banda de acero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra