Varilla para tornillos Torx® 2

Número de artículo: 669607 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX8 / TX9
⌀ de varilla 3,5 mm
Longitud total 120 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
salida por ambos lados
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 669607 2
EAN / GTIN 7610733269563
Número del fabricante 53T.8-9-120

Descripción

Idóneo para:

Surtidos de destornilladores de precisión n.º 669600 y 669610, surtido de par de giro n.º 659912 50 y 659919.