Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM, completamente aislada 1

Número de artículo: 668912 1
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.596 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Para ⌀ de tornillos 2,1–3 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 180 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668912 1
EAN / GTIN 4067263113355
Número del fabricante 668912 1

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio.
Con varilla SLIM = varilla y diámetro de aislamiento reducidos para elementos de tornillo y muelles bajos (⌀ aislamiento = ⌀ varilla).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.