Conector 3/4″-1″ 60 mm

Número de artículo: 6688A
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
    Tipo de producto Pieza de conexión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6688A
    EAN / GTIN 4991644170036
    Número del fabricante 6688A
    Número L Z61011 6688

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 60 mm
    Dimensión D2: 3/4″
    D1: 1″
    Conduzca: 3/4″
    Toma cuadrada
    Salida 1″
    Plaza externa
    Superficie: cromado
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra