Destornillador para electrónica para Pozidriv Kraftform Micro 1

Número de artículo: 668850 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 2055 PZ
Tamaño de ranura en cruz 1
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 177 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668850 1
EAN / GTIN 4013288032201
Número del fabricante 05118032001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero de herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, punta negra.