Destornillador para Pozidriv, con mango rígido 2

Número de artículo: 668501 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de ranura en cruz 2
    Para ⌀ de tornillos 3,1 – 5,2 mm
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Longitud total 207 mm
    Perfil de salida Destornillador Pozidriv
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 668501 2
    EAN / GTIN 4045197951724
    Número del fabricante 668501 2

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero al cromovanadio, superficie cromada. Puntas Chrom Top para protección antioxidante óptima.