3C-Destornillador, receso cruzado PZ 0, 140 mm

Número de artículo: 6683970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6683970
EAN / GTIN 4010886803257
Número del fabricante 6683970

Descripción

Descripción:

Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Tamaños 3 y 4 : varilla con hexágono
* no estandarizado

Característica:

  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Para tornillos de tamaño: M1.6 - M2
  • Anchura total [mm]: 28 mm
  • Altura total [mm]: 24 mm
  • Longitud total [mm]: 145 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 3K
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Tamaño del accionamiento escotadura transversal PZ: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: sí
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra