Destornillador para electricistas para Phillips, Classic completamente aisladas 2

Número de artículo: 668370 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
551 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Classic VDE
    Tamaño de ranura en cruz 2
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Para ⌀ de tornillos 3,1 − 5,2 mm
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Longitud total 205 mm
    Perfil de salida Destornillador para Phillips
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 668370 2
    EAN / GTIN 7610733064427
    Número del fabricante 5190.2-100

    Descripción

    Ejecución:

    Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
    Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.
    Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y resistencia especial.

    Aplicación:

    Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.