Destornillador para Phillips con capuchón de golpe 3

Número de artículo: 668300 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
289 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 917 SPH
Tamaño de ranura en cruz 3
Para ⌀ de tornillos 5,3 − 7,2 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Longitud total 262 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 13 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Capuchón de golpe
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668300 3
EAN / GTIN 4013288017758
Número del fabricante 05017015001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas incorporadas (excepto tam. 4) y capuchón de golpe. Varilla hexagonal de acero especial tenaz continua hasta el extremo del mango, resalto hexagonal como ayuda para aplicación de llave. Superficie cromada nicromate, puntas en negro.

Aplicación:

Destornillador para Phillips para tornillos con ranura en cruz según DIN 7962 hoja 1 (también Phillips Recess).