Destornillador “Stainless” para Phillips, con varilla de acero inoxidable 1

Número de artículo: 668280 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 3350 PH
Tamaño de ranura en cruz 1
Material Acero fino, INOX
Para ⌀ de tornillos 2,1 − 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 178 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668280 1
EAN / GTIN 4013288107404
Número del fabricante 05032021001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.
Varilla Wera Lasertip de acero fino con punta de salida microrrugosa (a partir de tam. 1).