Chave de parafusos Phillips, com lâmina de aço redonda 1

N.º do artigo: 668260 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
365 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 350 PH
Tamanho da fenda em cruz 1
para parafusos de ⌀ 2,1 − 3 mm
Comprimento da lâmina 80 mm
comprimento total 178 mm
Ponta da lâmina Lasertip
Perfil de saída Destornillador para Phillips
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668260 1
EAN/GTIN 4013288191168
Número do fabricante 05008710001

Descrição

Ejecución:

O cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas moles integradas facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.
Lâmina Wera Lasertip de aço especial de alta liga com ponta de saída microrrugosa, quimicamente revestida a níquel. (tam. 0; 1S; 2S sem ponta laser, com ponta de saída preta).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta