Destornillador para Phillips, largo y con mango Kraftform 1/300 mm

Número de artículo: 668040 1/300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud de cuchilla cortante (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 350 PH
Tamaño de ranura en cruz 1
Longitud de cuchilla cortante 300 mm
Longitud total 398 mm
Punta de varilla negro
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 668040 1/300
EAN / GTIN 4013288003621
Número del fabricante 05008715001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.