Destornillador para Pozidriv, con mango Haptoprene de 2 componentes 0

Número de artículo: 667712 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de ranura en cruz 0
    Material Acero al cromo-vanadio
    Para ⌀ de tornillos hasta 2 mm
    Longitud de cuchilla cortante 60 mm
    Longitud total 140 mm
    Punta de varilla negro
    Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
    Versión de mango redondo
    Capuchón de golpe no
    Material mango Haptoprene de 2 componentes
    Superficie niquelado, cromado
    Hexágono de confirmación no
    Destornilladores cortos no
    ⌀ de cuchilla reducida delante no
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 667712 0
    EAN / GTIN 4067263013617
    Número del fabricante 667712 0

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.