Destornillador para Pozidriv, con mango SwissGrip de 2 componentes ESD 1

Número de artículo: 667687 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissGrip ESD
Tamaño de ranura en cruz 1
propiedad electrostática EGB/ESD
Para ⌀ de tornillos 2,1 − 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 175 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Material mango Polipropileno tenaz
Superficie niquelado y cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 667687 1
EAN / GTIN 7610733256051
Número del fabricante 8192.1-80 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.