Llave de boca de 17 mm

Número de artículo: 6670210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6670210
    EAN / GTIN 4010886667026
    Número del fabricante 6670210
    Número L L60160 3669

    Descripción

    Descripción:

    De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
    Entrega sin pasador de tiro

    Característica:

    • 26 D: 10
    • Ø agujero [mm]: 11 mm
    • Ranura Ø 1: 10,00 mm
    • diámetro 1 [mm]: 10,5
    • Longitud total [mm]: 200 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 33,0 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 6 mm
    • Material: 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Ø de la caña: 16,8 mm
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
    • Uso/aplicación: Para trabajar en lugares de difícil acceso
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra