Toma de la broca del destornillador Ranura de 1/2″ 8x1.2 mm

Número de artículo: 6656060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6656060
EAN / GTIN 4010886665602
Número del fabricante 6656060
Número L L60160 2803

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
Hoja según DIN ISO 2380-1 forma B

Característica:

  • Ranura de salida: 8,0
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Ø de inserción Accionamiento: 22,5 mm
  • Longitud total [mm]: 60 mm
  • Grosor de la cuchilla: 1,2 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: cromado
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 22,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra