Destorgolpe de 1/2″

Número de artículo: 6654440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Extractor de tornillos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6654440
    EAN / GTIN 4010886665442
    Número del fabricante 6654440
    Número L L60160 1872

    Descripción

    Descripción:

    Particularmente adecuado para aflojar tornillos apretados por golpes de martillo
    Cuadradillo de accionamiento de 1/2″ para vasos de impacto
    Fosfatado al manganeso

    Característica:

    • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
    • diámetro 1 [mm]: 34,0
    • Longitud total [mm]: 123 mm
    • Superficie: manganeso fosfatado
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra