Destornillador acodado para ranura 5,5 mm

Número de artículo: 664800 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
335 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 5,5 mm
Grosor de filo a 0,8 mm
Longitud total 100 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664800 5,5
EAN / GTIN 7610733004287
Número del fabricante PB 600.3

Descripción

Ejecución:

Dos filos de igual anchura, dispuestos con 90° entre sí. Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Puntas negras.
Mango moleteado para una sujeción segura en entornos húmedos o aceitosos. Con filos de unión forjada, aplanados a la anchura de ranura de tornillo normalizada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra