Destornillador para electrónica para ranura Kraftform-Micro 4 mm

Número de artículo: 664600 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
171 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 2035 Micro
Anchura de filo b 4 mm
Grosor de filo a 0,8 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 177 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664600 4
EAN / GTIN 4013288031938
Número del fabricante 05118014001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.