Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 300 x 50 x 127 mm 190 X 10

Número de artículo: 664451
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664451
EAN / GTIN 9003176644512
Número del fabricante 664451
Número L L50140 970

Descripción

Descripción:

Esta muela plana de péndulo asegura un inserto universal en aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue mediante el inserto de los cordones y mezclas especiales con cordones sinterizados combinados con sistemas especiales de fijación. Las capacidades de mecanizado más altas se pueden lograr con mezclas de corindón sinterizado como 454A. El siguiente nivel de calidad más alto es el disco VIB-STAR CBN unido a resina de Tyrolit.

Característica:

  • Forma: Un lado está cortado
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 190 X 10
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 50 x 127 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: HSS, acero

Ventaja:

  • Buen rendimiento de corte
  • Aplicación universal
  • Rentabilidad elevada

Aplicación:

  • Para el pulido plano del péndulo de las piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra