Destornillador para electrónica para ranura ESD 3 mm

Número de artículo: 664415 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
85 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 3 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Grosor de filo a 0,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 173 mm
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664415 3
EAN / GTIN 7610733268283
Número del fabricante 8128.3,0-80 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de los filos. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.
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
    Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra