Destornillador para ranura, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes 6,5 mm

Número de artículo: 664122 6,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de filo b 6,5 mm
    Grosor de filo a 1,2 mm
    Longitud de cuchilla cortante 30 mm
    Longitud total 85 mm
    Perfil de salida Destornillador ranura
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 664122 6,5
    EAN / GTIN 4067263013686
    Número del fabricante 664122 6,5

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

    Norma:

    Similar a DIN 5265B.