{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Classic VDE | |
Anchura de filo b | 10 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nombre de cuchilla | 8 | |
Grosor de filo a | 1,6 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 200 mm | |
Longitud total | 320 mm | |
Perfil de salida | Destornillador Plano | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 663000 10 | |
EAN / GTIN | 7610733064335 | |
Número del fabricante | 5100.SL 8-200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electricistas para ranura, Classic completamente aisladas 10 mm
a petición
En stock
63 piezas en stock
16,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
419 piezas en stock
9,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 320 | 320 |
Longitud de cuchilla cortante | 200 | 200 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Anchura de filo b | 10 | 10 |
Grosor de filo a | 1,6 | 1,6 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |