Destornillador para tornillos prisioneros para ranura, con mango de plástico 3 mm

Número de artículo: 662700 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
265 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Classic
    Anchura de filo b 3 mm
    Nombre de cuchilla 1
    Grosor de filo a 0,6 mm
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Longitud total 190 mm
    Perfil de salida Destornillador Plano
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 662700 3
    EAN / GTIN 7610733085859
    Número del fabricante 106.1-100

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido «Classic» de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Con filo relativamente grueso para tornillos prisioneros. Superficie niquelada y cromada, filos negros.