Cabeza de llave de estrella ∙ abierta ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 22 ∙ 48.8 mm

Número de artículo: 6612C-22
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
  • Herramienta intercambiable: Einsteckwerkzeug
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
Herramienta intercambiable Einsteckwerkzeug
Medida de referencia S 17,5 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6612C-22
EAN / GTIN 4000896028825
Número del fabricante 6612C-22
Número L L60140 3164

Descripción

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 22 mm
  • Dimensiones / longitud: 48.8 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 17.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 15 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 15 mm
  • Anchura de la cabeza b: 39 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra