Botas de seguridad con cordones ANDERSON Loop S3 HI ANDERSON Loop S3 HI, Talla 48

Número de artículo: 66081-48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie ANDERSON
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 48
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 66081-48
    EAN / GTIN 4030839242353
    Número del fabricante 66081-48

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca
    • Forro de piel
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de GOMA/PU SKY
    • Puntera de PU
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B
    • Costuras y cordones de fibra Nomex® resistentes al calor