Varilla intercambiable Torque para Torx® TX7

Número de artículo: 659995 TX7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
209 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX7
Longitud total 175 mm
Perfil de salida Destornilladores para tornillos TORX®
Par de giro 0,9 Nm
⌀ de varilla 6,3 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659995 TX7
EAN / GTIN 2050001930514
Número del fabricante 27007

Descripción

Idóneo para:

Surtido de destornilladores dinamométricos n.º 659990.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra