Varilla intercambiable Torque para Torx Plus® 15IP

Número de artículo: 659946 15IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
130 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Varilla intercambiable Torque
Perfil Torx Plus® 15IP
Longitud total 175 mm
Longitud útil 42 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Codificación de colores verde claro
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659946 15IP
EAN / GTIN 4010995260736
Número del fabricante 26073

Descripción

Ejecución:

Codificación de colores: verde claro.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado mate. Puntas Chrom Top para una exactitud dimensional máxima.

Idóneo para:

Para atornilladores dinamométricos n.º 659930 hasta tam. 700, n.º 659935 y 659945.