Varilla intercambiable Torque Pozidriv 1

Número de artículo: 659941 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Varilla intercambiable Torque
Tamaño de ranura en cruz 1
Longitud total 175 mm
Longitud útil 42 mm
Perfil de salida Destornillador Pozidriv
Codificación de colores azul claro
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659941 1
EAN / GTIN 4010995261481
Número del fabricante 26148

Descripción

Ejecución:

Codificación de colores: azul claro

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate. Puntas Chrom Top para una exactitud dimensional máxima.

Idóneo para:

Para atornilladores n.º 659930 hasta tam. 800, 659935 y 659945.