Varilla intercambiable Torque para Phillips 1

Número de artículo: 659940 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Varilla intercambiable Torque
    Tamaño de ranura en cruz 1
    Longitud total 175 mm
    Longitud útil 42 mm
    Perfil de salida Destornillador para Phillips
    Codificación de colores azul oscuro
    Tipo de producto Inserto de destornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 659940 1
    EAN / GTIN 4010995260583
    Número del fabricante 26058

    Descripción

    Ejecución:

    Codificación de colores: azul oscuro

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado mate. Puntas Chrom Top para una exactitud dimensional máxima.

    Idóneo para:

    Para atornilladores n.º 659930 hasta tam. 800, 659935 y 659945.