{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 1.000 cNm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Asiento para puntas | D 6,3 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica | |
Principio de disparo | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de conexión | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | ISO 6789 | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659938 1000 | |
EAN / GTIN | 3148516763853 | |
Número del fabricante | A.404J2 |