{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Pistola 7400 | |
Par máximo | 600 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 150 mm | |
Intervalo de par | 300 cNm - 600 cNm | |
Intervalo de par | 3 Nm - 6 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 25 cNm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | cNm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 122 g | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659933 600 | |
EAN / GTIN | 4013288101730 | |
Número del fabricante | 05074702001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador dinamométrico con escala 600 cNm
a petición
En stock
51 piezas en stock
130,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
108,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | Apriete a derecha y a izquierda |
Asiento para puntas | D 6,3 ;F 6,3 | D 6,3 |
Par máximo | 600 | 600 |
Precisión de medición par de giro | ±6 | ±6 |
Forma de conexión | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada | Alojamiento de punta, 1/4 pulgada |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | con escala regulable |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico | atornillador dinamométrico |