Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiable, ESD 200 cNm

Número de artículo: 659918 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 72,54 € /piezas
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress MecaTorque ESD
Par máximo 200 cNm
propiedad electrostática EGB/ESD
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 124 mm
Intervalo de par 40 cNm - 200 cNm
Intervalo de par 0,4 Nm - 2 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 5 cNm
Varillas intercambiables adecuadas 6 mm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión cuchilla intercambiable
Técnica de medición mecánico
Par de giro ajustado fijo no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 97 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659918 200
EAN / GTIN 7610733269440
Número del fabricante 8317.A 200 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
Ajuste del par de giro deseado por medio de una rueda de comprobación en el extremo del mango. La posición de bloqueo previene un desajuste accidental. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad.
Adecuada para ESD.
Para el asiento de varillas intercambiables de 6 mm (n.° 659920659928).

Aplicación:

Para el atornillado controlado con el par de giro preajustado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.