Destornillador dinamométrico con indicador digital, asiento de puntas D 6,3 500 cNm

Número de artículo: 659913 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 69,73 € /piezas
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (cNm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress DigiTorque V2
    Par máximo 500 cNm
    Dirección de apriete Apriete a la derecha
    Precisión de medición par de giro ±6 %
    Asiento para puntas D 6,3
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Longitud total L 146,5 mm
    Intervalo de par 100 cNm - 500 cNm
    Intervalo de par 1 Nm - 5 Nm
    Resolución 5 cNm
    Display digital
    Señalización de disparo háptico
    Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
    Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
    Técnica de medición mecánico
    Par de giro ajustado fijo no
    Datos protocolables no
    Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
    Respuesta activadora
    Lectura conmutable Nm; lbfft
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Peso 117 g
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 659913 500
    EAN / GTIN 7610733288953
    Número del fabricante 9320.M 1.0-5.0 Nm

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
    Ajuste del par de apriete sin herramienta tirando y girando el capuchón. El valor del par ajustado se señaliza en la ventana (indicación digital en el extremo del mango). Sistema electrónico montado con interfaz NFC. Batería que puede cambiar el cliente (pila redonda CR 1/3 N; 3 V). Unidades de medida: Nm, lbfft.
    Soporte para punta con imán para el asiento de puntas C 6,3.

    Aplicación:

    Para el atornillado controlado con el par de giro preajustado.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Nota:

    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.