{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | DigiTorque V2 | |
Par máximo | 200 cNm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±6 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 126 mm | |
Intervalo de par | 40 cNm - 200 cNm | |
Intervalo de par | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Resolución | 2 cNm | |
Varillas intercambiables adecuadas | 6 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de conexión | cuchilla intercambiable | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | cNm; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 97 g | |
Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
Número de artículo | 659912 200 | |
EAN / GTIN | 7610733288908 | |
Número del fabricante | 9320.A 40-200 cNm |