Varilla de 8 mm Pozidriv 2

Número de artículo: 659872 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de ranura en cruz 2
    Longitud total 160 mm
    Longitud útil 144 mm
    Perfil de salida Destornillador Pozidriv
    Tipo de producto Inserto de destornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 659872 2
    EAN / GTIN 7610733220489
    Número del fabricante 225.PZ 2

    Descripción

    Ejecución:

    Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
    Superficie niquelada y cromada, punta negra.

    Idóneo para:

    Atornilladores dinamométricos n.° 659906 (hasta cat. 53), 659908 (hasta cat. 53) y 659911 tam. 1600 (hasta cat. 48), y 659912 tam. 1600; n.° 659957 tam. 1600; n.° 659958 tam. 1600 y surtidos de destornilladores n.° 667625; 667645.