Microcomparador dinamométrico de teste e de trabalho 90

N.º do artigo: 658800 90
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 105,30 € /pçs.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±3
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 90 cNm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±3 %
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Série SGK
Comprimento total L 132 mm
Faixa de binário 10 cNm - 90 cNm
Faixa de binário 100 mNm - 900 mNm
Divisão da escala 1 traço = 2 cNm
Área do mandril 1 mm - 8,5 mm
63 mm
Peso 600 g
Indicação analógico
Sinalização de ativação visual
Forma de ligação Mandril com 3 mordentes
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação Ponteiro de arraste
Feedback indicador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação não ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de produto Chave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 658800 90
EAN/GTIN 4582126965464
Número do fabricante N9 SGK II

Descrição

Versão:

Dispositivo de medição preciso para os pequenos binários. Escala fácil de ler com ponteiro de arrastar na parte superior e escala adicional na parte lateral da caixa. Com um mandril com 3 mordentes de aço.

Vantagem:

Para medir os binários mais pequenos (binários ou Resistências de fricção) ou aperto controlado dos parafusos.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta