Llave de doble boca 10x12 mm

Número de artículo: 6584800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Schraubenschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6584800
EAN / GTIN 4010886658482
Número del fabricante 6584800

Descripción

Descripción:

Diseño según DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganeso fosfatado hasta SW 34x36 mm, acero gris a partir de SW 36x41 mm
Cuidadosamente forjado y con un acabado profesional:
Boca: rectificada con precisión a la dimensión nominal exacta para superficies de contacto óptimas
Posición de la boca 15°
Agarre seguro gracias al mango perfilado - muy ergonómico y fácil de manejar
La sobrecarga se indica por deformación

Característica:

  • Longitud total [mm]: 128 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 22,0 mm
  • Ancho de cabeza 2 [mm]: 26,5 mm
  • Altura de la cabeza 1 [mm]: 5 mm
  • material: Acero de vanadio 31CrV3
  • Peso neto [kg]: 0,037 kg
  • Estándar: No estandarizado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra