Llave de doble boca 34x36 mm

Número de artículo: 6583080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6583080
EAN / GTIN 4010886658307
Número del fabricante 6583080
Número L L60160 2592

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3
Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 73 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 70,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 74 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 13,8 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura entre planos [mm]: 34x36
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 34
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 36
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra