{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 55 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 324 mm | |
Faixa de binário | 15 Nm - 55 Nm | |
Peso | 800 g | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Sinalização de ativação | óptica; acústica; háptico | |
Princípio de libertação | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 266,5 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657766 55 | |
EAN/GTIN | 4045197891662 | |
Número do fabricante | 657766 55 |