Llave de boca 36 mm

Número de artículo: 6576700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6576700
    EAN / GTIN 4010886657676
    Número del fabricante 6576700
    Número L L60160 1982

    Descripción

    Descripción:

    Boca en ángulo de 15°
    * fuera de norma

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 70 mm
    • Altura total [mm]: 14 mm
    • Longitud total [mm]: 301 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 74,0 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 12,8 mm
    • Material: Acero al vanadio 31CrV3
    • Posición de la boca: 15 °
    • Superficie: manganeso fosfatado
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 36
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Función de trinquete: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra