Roquete de encaixe reversível com ejetor QuickRelease, Tipo-quadrado de acionamento: 1-3/8polegada

N.º do artigo: 657590 1-3/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
141 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo-quadrado de acionamento Preço unitário com IVA
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Largura b 29 mm
Altura h 14,5 mm
Série 725QR
Capacidade de carga contínua 100 Nm
Calibre de pontas S 28 mm
Número de dentes 30
Haste de encaixar 9×12 mm
Roquete reversível sim
Roquete com extrator sim
Tipo de produto Roquete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657590 1-3/8
EAN/GTIN 4018754139613
Número do fabricante 58253005

Descrição

Versão:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.
Roquete reversível para chaves de caixa, com extrator.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Indicado para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!
Outras ferramentas de encaixe com haste de encaixe quadrada 22×28 mm estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Roquete de encaixe reversível com ejetor QuickRelease, Tipo-quadrado de acionamento: 1-3/8polegada

Roquete de encaixe reversível com ejetor QuickRelease, Tipo-quadrado de acionamento: 1-3/8polegada

sob pedido
Em stock
141 peças em stock
90,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
75,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
253 peças em stock
52,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 3/8 polegada 3/8 polegada 3/8 polegada
Largura b 29 mm 32 mm 35 mm
Altura h 14,5 mm 16,4 mm 22,5 mm
Roquete com extrator sim sim não
Calibre de pontas S 28 mm 28 mm 17,5 mm
Número de dentes 30 48 52
Tipo de produto Roquete Carraca Carraca

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta