{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Momentul maxim | 25 Nm | |
Izolaţie electrică | VDE 1000 V | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 305 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 5 Nm - 25 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,5 Nm | |
Greutate | 640 g | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | nu | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 238 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Número de artículo | 657556 25 | |
EAN / GTIN | 4000896235445 | |
Número del fabricante | 5109KV |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica completamente aislada con cuadrado desmontable 25 Nm
a petición
En stock
18 piezas en stock
421,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
862 piezas en stock
235,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalul momentului de torsiune | 5 ;25 | 2,5 ;25 |
Greutate | 640 | 400 |
Momentul maxim | 25 | 25 |
Tehnică de măsurare | mecanic | mecanic |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglabil |
Tip produs | Cheie dinamometrică | Cheie dinamometrică |