{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 25 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 % | |
Longitud total L | 205 mm | |
Intervalo de par | 5 Nm - 25 Nm | |
Peso | 280 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Señalización de disparo | háptico; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | preajustado | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 141 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657460 25 | |
EAN / GTIN | 4045197995988 | |
Número del fabricante | 657460 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica sin escala con carraca reversible 25 Nm
a petición
En stock
31 piezas en stock
166,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
117,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | Apriete a la derecha y a la izquierda |
Peso | 280 | 230 |
Par máximo | 25 | 25 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 141 | 157 |