Tenaza para bombas de agua FastGRIP L.300 mm Maul-W. max 44 mm cabeza pulida asas Ku.shell rugoso

Número de artículo: 65726300
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65726300
EAN / GTIN 4018754206384
Número del fabricante 65726300
Número L L60010 4366

Descripción

Descripción:

  • patentado
  • DIN ISO 8976
  • Junta deslizante a presión con soporte doble
  • Ajuste rápido en la herramienta por medio de pulsador
  • continuo y suave 10 compartimentos (180 mm), 12 compartimentos (240 mm), 15 compartimentos (300 mm) ajustables
  • Dientes endurecidos inductivamente - extremadamente duros y duraderos
  • Protección de sujeción contra lesiones por aplastamiento
  • Cromo-vanadio.

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 44 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
  • Longitud [mm): 300 mm
  • Peso: 530 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra