Broca de destornillador 5/16″ ranura 12 mm

Número de artículo: 6567390
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6567390
    EAN / GTIN 4010886656730
    Número del fabricante 6567390
    Número L L60160 3270

    Descripción

    Descripción:

    Para esfuerzos máximos
    Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
    Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado

    Característica:

    • Ranura de salida: 12
    • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
    • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
    • Longitud total [mm]: 41 mm
    • Material: Acero al vanadio
    • Superficie: bruñida
    • Anchura de la cuchilla [mm]: 12,0 mm
    • Espesor del filo: 2 mm
    • Templado de la punta de salida: bruñida
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra