Llave dinamométrica con indicador digital 200 Nm

Número de artículo: 656650 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 63,88 € /piezas
  • 153,86 € /piezas
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±4
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 200 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±4 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 474 mm
Intervalo de par 40 Nm - 200 Nm
Intervalo de par 30 lbfft - 150 lbfft
Resolución 1 Nm
Peso 1.100 g
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Display digital
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Suministro de energía a batería
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm; lbfft; lbfin; kgfcm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 357 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 656650 200
EAN / GTIN 4045197683298
Número del fabricante 656650 200

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica de un brazo, manejable y muy compacta, con disparo automático. El ajuste se realiza a través de un indicador digital (pantalla OLED con indicador de batería, recargable a través de cable mini-USB). La unidad de medida se puede modificar sencillamente a través de la tecla multifunción. Precisión de repetición muy elevada, puesto que se utilizan materiales de alta calidad exclusivamente y las piezas sometidas al desgaste, como los muelles de compresión, se tratan previamente de manera especial y se clasifican.
Un efecto clic audible y perceptible garantiza un ajuste especialmente cómodo y preciso del par deseado.
  • Carraca estable, reversible / desmontable.
  • Tubo de acero robusto, extremadamente resistente(templado y cromado duro), de forma constructiva delgada.
  • Pantalla OLED con indicación del valor, del estado de la batería y de la unidad de medida.
  • Puerto mini USB para la carga de la batería de la pantalla.
  • Mango ergonómico. El collar final previene el deslizamiento. Sellado como protección contra la suciedad y los líquidos.
  • Indicador de desbloqueo del mecanismo de ajuste perfectamente reconocible desde cualquier posición.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
Carraca reversible montada de forma fija, solo para giro a la derecha.

Función:

La llave se dispara emitiendo una señal (claramente audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Para series de medianas a grandes.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Cable de carga mini USB para pantalla OLED

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.