{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 6 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 197 mm | |
Intervalo de par | 1 Nm - 6 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,1 Nm | |
Peso | 350 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 145 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656500 6 | |
EAN / GTIN | 4000896173167 | |
Número del fabricante | 6106-1CT |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Llave dinamométrica con carraca reversible 6 Nm
a petición
En stock
35 piezas en stock
303,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
213,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Intervalo de par | 1 ;6 | 1 ;6 |
Precisión de medición par de giro | ±4 | ±4 |
Procedimiento de medición | Par de giro | Par de giro |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |