Alicates de agarre universales cabeza L.250 mm mangos niquelados brillantes mangos niquelados brillantes

Número de artículo: 65632250
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65632250
EAN / GTIN 4018754038121
Número del fabricante 65632250
Número L L60010 1247

Descripción

Descripción:

  • Con mordazas forjadas (una mordaza recta, una mordaza semicircular)
  • Con palanca de liberación rápida
  • Cromo-vanadio.

Característica:

  • Mangos: niquelado brillante
  • Cabezal: niquelado brillante
  • Longitud [mm): 250 mm
  • S: 30 mm
  • Peso: 500 g
  • Anchura mm (b): 65 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra