Alicates de agarre universales cabeza L.175 mm mangos niquelados brillantes

Número de artículo: 65632175
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65632175
EAN / GTIN 4018754038114
Número del fabricante 65632175
Número L L60010 2938

Descripción

Descripción:

  • Con mordazas forjadas (una mordaza recta, una mordaza semicircular)
  • Con palanca de liberación rápida
  • Cromo-vanadio.

Característica:

  • Mangos: niquelado brillante
  • Cabezal: niquelado brillante
  • Longitud [mm): 175 mm
  • S: 25 mm
  • Peso: 365 g
  • Anchura mm (b): 56 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra